Prozessventil SMC EVND300D-F20A-L
2/2-Wege-Prozessventil für Dampf Serie VND
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:EVND300D-F20A-L
Rubix:999221025037978

Dokumente
Produktdetails : EVND300D-F20A-L Ventil, pneumatisch betätigt
2/2-way valve for steam. VND series process valve. Pneumatically operated model. Orifice size: 7 mm to 50 mm. Orifice: 1/8 to 2 Rc(PT). Stainless steel available
VND, 2/2-Wege-Ventil für Dampf
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 924 g |
|---|---|
| Typ | körper aus bronze |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Anschlusstyp | g |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 172,38 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 210,30 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times