Pneumatisches Wegeventil SMC VXD232BGA
3/2-Wege-Elektromagnetventil pilotgesteuert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VXD232BGA
Rubix:999221025049283
EAN:3618036513066

Dokumente
Produktdetails : VXD232BGA Ventil, elektrisch betätigt
Unser neues selbstgesteuertes 2-Wege-Magnetventil, das VXD, ist um 7% kleiner als die alten, herkömmlichen Modelle, bietet aber weiterhin große Vorteile. Das neue VXD ist nicht nur kompakter, sondern verbraucht auch weniger Energie. Die VXD ist ideal für Anwendungen mit heißer Luft, Wasser, Öl, Wasser und Öl, von Portalwaschanlagen bis hin zu Ölkreisläufen in der verarbeitenden Industrie, und ist in einer Vielzahl von Gehäusematerialien (Aluminium, Kunstharz, Messing und Edelstahl) erhältlich. Er bietet optional eine Beständigkeit gegen niedrige Ozonkonzentrationen und die Möglichkeit, entfettet zu werden. Das neue Modell für Luft mit einem Harzkörper mit Schnellkupplungen vereinfacht den Anschluss. Weitere Merkmale sind ein elastischer Dämpfer zur Reduzierung der Betriebsgeräusche des Ventils sowie eine längere Lebensdauer aufgrund der speziellen Konstruktion. Es bietet außerdem eine verbesserte Schließzeit, insbesondere bei viskosen Medien wie Öl.
VXD, Einzelgerät, Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Elektromagnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85x114x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 400 g |
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Aantal poorten | 2 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 51,13 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 62,38 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times