Rillenkugellager FAG 4303-BB-TVH, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 17 mm
43..-BB-TVH
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:4303-BB-TVH
Rubix:160000000374792
Hersteller:0219415300000
EAN:4064328273245






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 4303-BB-TVH (FAG) Rillenkugellager zweireihig, Polyamidkäfig FAG
Rillenkugellager sind einfach konstruiert, vielseitig einsetzbar, robust und wartungsfreundlich. Dank ihres Designs bieten sie ein geringes Reibmoment, was sie für hohe Drehzahlen geeignet macht. Sie können radiale und axiale Lasten in beide Richtungen tragen und sind in ein- oder zweireihigen Ausführungen erhältlich.
Eigenschaften:
Zweireihige Rillenkugellager haben eine ähnliche Struktur wie einreihige Rillenkugellager, verfügen jedoch über zwei Laufbahnen in den Innen- und Außenringen, jede mit einer eigenen Kugelreihe. Aufgrund der höheren Anzahl an Wälzkörpern haben sie eine gesteigerte Tragfähigkeit und werden häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen die Tragfähigkeit von einreihigen Rillenkugellagern nicht ausreicht. Das Design der zweireihigen Kugellager ermöglicht die Aufnahme von momentanen Lasten, weshalb sie in Anwendungen verwendet werden können, bei denen eine kurze Welle nur von einem Lager gestützt wird.
Zweireihige Kugellager sind aufgrund ihrer internen Konstruktion nicht selbsthaltend. Bei der Verwendung dieser Lager sind keine Ausrichtungsfehler zulässig. Sie entsprechen im Design und der Funktion einem Paar einreihiger Kugellager, sind jedoch für hohe bis sehr hohe Drehzahlen ausgelegt. Zweireihige Ausführungen sind bei gleichem Bohrungs- und Außendurchmesser etwas breiter als einreihige Kugellager, tragen jedoch deutlich höhere Lasten.
Wartung:
Um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten, sollten die Wartungshinweise des Herstellers befolgt werden. Schmieren Sie das Lager regelmäßig und schützen Sie es vor Verunreinigungen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Dieses Lager ist offen, was bedeutet, dass es nicht abgedichtet ist und regelmäßig geschmiert werden muss um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Es ist daher nicht für staubige oder feuchte Umgebungen geeignet.
Nicht abgedichtete Kugellager können bis zu einer Betriebstemperatur von +120 °C verwendet werden. Für Anwendungen über +120 °C kontaktieren Sie uns bitte.
Eigenschaften:
Zweireihige Rillenkugellager haben eine ähnliche Struktur wie einreihige Rillenkugellager, verfügen jedoch über zwei Laufbahnen in den Innen- und Außenringen, jede mit einer eigenen Kugelreihe. Aufgrund der höheren Anzahl an Wälzkörpern haben sie eine gesteigerte Tragfähigkeit und werden häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen die Tragfähigkeit von einreihigen Rillenkugellagern nicht ausreicht. Das Design der zweireihigen Kugellager ermöglicht die Aufnahme von momentanen Lasten, weshalb sie in Anwendungen verwendet werden können, bei denen eine kurze Welle nur von einem Lager gestützt wird.
Zweireihige Kugellager sind aufgrund ihrer internen Konstruktion nicht selbsthaltend. Bei der Verwendung dieser Lager sind keine Ausrichtungsfehler zulässig. Sie entsprechen im Design und der Funktion einem Paar einreihiger Kugellager, sind jedoch für hohe bis sehr hohe Drehzahlen ausgelegt. Zweireihige Ausführungen sind bei gleichem Bohrungs- und Außendurchmesser etwas breiter als einreihige Kugellager, tragen jedoch deutlich höhere Lasten.
Wartung:
Um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten, sollten die Wartungshinweise des Herstellers befolgt werden. Schmieren Sie das Lager regelmäßig und schützen Sie es vor Verunreinigungen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Dieses Lager ist offen, was bedeutet, dass es nicht abgedichtet ist und regelmäßig geschmiert werden muss um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Es ist daher nicht für staubige oder feuchte Umgebungen geeignet.
Nicht abgedichtete Kugellager können bis zu einer Betriebstemperatur von +120 °C verwendet werden. Für Anwendungen über +120 °C kontaktieren Sie uns bitte.
Stärken
Hohe Tragfähigkeit
Geeignet für hohe Drehzahlen
Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
Geeignet für hohe Drehzahlen
Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
Anwendungen
Dieses FAG-Rillenkugellager ist ideal für Haushaltsgeräte, Automobilausrüstung sowie kleine Getriebe geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 178 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 43 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 56,59 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 69,04 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times