Referenzen
INA:K81207-TV/0-8
Rubix:160000000400465
Hersteller:0006207269064
EAN:4054362426509




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 7,5 mm |
Produktdetails : K 81207-TV/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 812. . -M, einreihig
Axial-Zylinderrollenkranz K812, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 51 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 80000 N |
| Serie | k812..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 199000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 22,99 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 28,05 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden