Axial-Pendelrollenlager FAG 29436-E1-XL

Axial-Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:29436-E1-XL
Rubix:160000000378838
Hersteller:0390005240000
EAN:4012802190632
29436-E1-XL (FAG) Axial-Pendelrollenlager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite109 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29436-E1-XL (FAG) Axial-Pendelrollenlager FAG


Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL, ohne Bordring

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47600 g
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite109 mm
Referenzdrehzahl940 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a7700000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca2850000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.848,89 exkl. MwSt.
/ Einheit
2.255,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden