Axial-Radial-Rollenlager INA YRTCM200-XL

Axial-Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:YRTCM200-XL
Rubix:999190100227568
Hersteller:0931954000000
EAN:4054371338329
YRTCM 200-XL (INA) Axial-Radial-Rollenlager INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YRTCM 200-XL (INA) Axial-Radial-Rollenlager INA


Axial/radial bearings, double direction, screw mounting, with integrated angular measuring system
Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem Winkel-Messsystem

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite45 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123000 N
Serieyrtcm..-xl
Grenzdrehzahl450 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r275000 N
Statische Tragzahl, axial - C0a850000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca147000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.200,79 exkl. MwSt.
/ Einheit
7.564,97 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times