Axial-Schrägkugellager SKF BEAM 025075 C-2RSH, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 28 mm
Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BEAM 025075 C-2RSH
Rubix:999201210000809
EAN:7316577781567

Produktdetails : SKF ANGULAR CONTACT BALL BEARING BEAM 025075-2RS
Machine tools use screw drives for quick and precise alignment of workpieces and machine components. To meet these requirements, screw drives can be supported at both ends with SKF super-precision axial angular contact ball bearings. The bearings offer a high degree of axial rigidity and load capacity, absorb high speeds and high accelerations and are characterized by high running accuracy.
Axial angular contact ball bearings for screw drives are very suitable for spindle drives. However, they are also advantageous in other applications in which reliable radial and axial guidance with extremely precise axial guidance of the shaft is required.
Diese zweiseitig wirkenden Axial-Schrägkugellager sind gut für Spindelantriebe geeignet, aber auch für andere Anwendungen einsetzbar, in denen eine zuverlässige radiale und axiale Führung zusammen mit einer extrem präzisen Axialführung der Welle gefordert wird. Die Lager der Reihe BEAM haben einen Außenring, der deutlich dicker ausgeführt ist als bei der Reihe BEAS, und sie weisen Bohrungen für Befestigungsschrauben auf, wodurch sich der Einbau vereinfacht.
Stärken
- Accommodate radial loads, and axial loads in both directions
- Greased and sealed as standard
- Ready to mount
- Easy to relubricate
- Greased and sealed as standard
- Ready to mount
- Easy to relubricate
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 28 mm |
|---|---|
| Serie | beam |
| Käfig | stahl |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 60000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 30000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 467,69 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 570,58 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden