Referenzen
INA:81238-M
Rubix:160000000400457
Hersteller:0016372580000
EAN:4012802416930


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 62 mm |
Produktdetails : 81238-M (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x270x270 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12110 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 62 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 880000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 480 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1250 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 3000000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.516,00 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.849,53 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times