Referenzen
INA:81248-M
Rubix:160000000400460
Hersteller:0016351310000
EAN:4012802606591


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 78 mm |
Produktdetails : 81248-M (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 78x340x340 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21950 g |
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 78 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 1380000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 340 rpm |
| Grenzdrehzahl | 990 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 5000000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 2.758,14 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 3.364,93 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times