Freilauf Tsubaki BSEU40-35
BSEU25-20 NOCKENSCHALTKUPPLUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tsubaki:BSEU40-35
Rubix:999200300027665
Hersteller:5004040350
EAN:8718472212518



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 118 mm |
| Breite | 55 mm |
Dokumente
Produktdetails : TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH BSEU 40-35
Die Tsubaki-Kupplung der Serie BSEU ist ein europäisches Modell und wird ausschließlich in Rücklaufsperren für Förderer und Becherwerke eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3349 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 118 mm |
| Breite | 55 mm |
| Serie | bseu |
| Gewicht | 3349 kg |
| Referenzdrehzahl | 450 rpm |
| Grenzdrehzahl | 450 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 55 mm |
| Zul. Drehmoment | 1440 N.m |
| Norm | iso r773 (din6885.1) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 647,47 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 789,92 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times