Freilauf Tsubaki BSEU70-50
BSEU25-20 NOCKENSCHALTKUPPLUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tsubaki:BSEU70-50
Rubix:999200300027668
Hersteller:5004070500
EAN:8718472212600



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 59 mm |
Dokumente
Produktdetails : TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH BSEU 70-50
Die Tsubaki-Kupplung der Serie BSEU ist ein europäisches Modell und wird ausschließlich in Rücklaufsperren für Förderer und Becherwerke eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7933 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 59 mm |
| Serie | bseu |
| Gewicht | 7933 kg |
| Referenzdrehzahl | 350 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 59 mm |
| Zul. Drehmoment | 3140 N.m |
| Norm | iso r773;din 6885.1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 949,22 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.158,04 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times