Referenzen
Glycodur:PBG 151709 F
Rubix:160000000406652



Produktdetails : PBG 151709 F Bundbuchse GLYCODUR F
Wartungsfrei Flanschbusche
Buchse
Stärken
Allgemeine Trockenlaufanwendungen, ausgezeichnete Reibungseigenschaften, Verschleißfestigkeit, Belastbarkeit, Ölstand / Ölzuteilung usw. können die Lebensdauer deutlich verlängern
Anwendungen
Pumpen und Ventile, Baumaschinen, Förderanlagen, Landmaschinen, Papier und Textilwaren, Nahrungsmittelmaschinen, Baumaschinen, Förderanlagen, Haushaltsgeräte, Krankenhausausstattung, Schienenfahrzeuge und -anlagen, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Sonstige Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Serie | typf |
| 9 mm | |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1,97 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 2,41 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden
