Toroidalrollenlager SKF C 2208 TN9

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:C 2208 TN9
Rubix:160000000366636
Hersteller:96849
EAN:7316570654226
C 2208 TN9 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 2208 TN9 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF


CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x80x80 mm
Bruttogewicht497 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Seriec22
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Stat. Tragzahl86,5 N
Dyn. Tragzahl90 N
Referenzdrehzahl8000 rpm
Grenzdrehzahl11000 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandGB
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,69 exkl. MwSt.
/ Einheit
146,03 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times