Zylindrische Buchse Ames A-12-16-15 SELFOIL
Cylindrical Bearing
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ames:A-12-16-15 SELFOIL
Rubix:160000000451809


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails :
SELFOIL® bearings are porous metallic components made of bronze or iron impregnated with lubricating oil. The oil contained in the porosity provides constant lubrication between bearing and shaft, so the system requires no external lubricant.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 15 mm |
| Serie | a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1,01 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1,23 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden