Rillenkugellager FAG 6211-C-2HRS>V, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Deep Groove Ball Bearing

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
FAG:6211-C-2HRS>V
Rubix:999241203001482
Hersteller:3017351310000
EAN:4064328389465
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails :


Deep groove ball bearing 62..-C, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie62
Käfigstahl
Grenzdrehzahl5800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50000 N
Gewicht0,595 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,80 exkl. MwSt.
/ Einheit
19,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an