Ventile -Durchflussregler SMC AS2002F-04

Drehzahlregler, Serie AS###2F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AS2002F-04
Rubix:999180300036486
EAN:3618035546140
AS2002F-04 Drosselrückschlagventil
brand logo
Dokumente

Produktdetails : AS2002F-04 Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Drosselrückschlagventilen mit eingebauten Steckverbindungen reduziert die Installationszeit, reduziert die Montagehöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Mit diesen Drosselrückschlagventilen kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in sowohl Zoll (NPT)- als auch metrischem Gewinde R (PT) sowie in Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (Zoll) und optional Rohrbogen- und Universalausführung (erhöhte Flexibilität) sowie Ein- und Ausmessen, diese Durchflussregler sind für die meisten Anwendungen ausgelegt.
AS1002F/4002F, Drosselrückschlagventil, Steckverbindung, Inline, kompakt

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
13,34 exkl. MwSt.
/ Einheit
16,27 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times