Ventile -Durchflussregler SMC AS1002F-06

Drehzahlregler, Serie AS###2F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AS1002F-06
Rubix:999220711034801
EAN:3618035550116
AS1002F-06 Drosselrückschlagventil
brand logo
Dokumente

Produktdetails : AS1002F-06 Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Drosselrückschlagventilen mit eingebauten Steckverbindungen reduziert die Installationszeit, reduziert die Montagehöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Mit diesen Drosselrückschlagventilen kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in sowohl Zoll (NPT)- als auch metrischem Gewinde R (PT) sowie in Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (Zoll) und optional Rohrbogen- und Universalausführung (erhöhte Flexibilität) sowie Ein- und Ausmessen, diese Durchflussregler sind für die meisten Anwendungen ausgelegt.
AS*2F, Drosselrückschlagventil, mit Steckverbindungen, gerade Ausführung, kompakt

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
10,26 exkl. MwSt.
/ Einheit
12,52 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times