Rillenkugellager NSK 6808DD, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtschei
Siehe technische InformationenReferenzen




Produktdetails : 6808 DD (NSK) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben NSK
NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die gebräuchlichste Form von Wälzlagern und werden in vielen Arten von Anwendungen eingesetzt; insbesondere dort, wo hohe Geschwindigkeiten und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur radiale Kräfte, sondern auch moderate axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.
Stärken
Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen an, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl, Massivmessing oder Polymer
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl verlängert die Lebensdauer der Lager um bis zu 80%
Fortschrittliche Fetttechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Fettes verlängern können
Super Finished Raceways - Speziell gehont, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und Lebensdauer zu verbessern
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Elektrisch isolierte Kugellager verfügbar
Außendurchmesser bis zu 2500 mm
Anwendungen
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6808.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6350 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
- Log in/register to view shipping times