Rillenkugellager NSK 6913ZZ, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Dünnringlager 2 reibungsarme Dichtscheiben NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6913ZZ
Rubix:999180600080595
Hersteller:6913ZZCM NS7S5
EAN:0029176418341
6913-ZZ (NSK) Dünnringlager, 2 Deckscheiben NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6913-ZZ (NSK) Dünnringlager, 2 Deckscheiben NSK


Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, berührungsfreie Kunststoffdichtung auf beiden Seiten des Lagers
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Stärken

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Anwendungen

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht224 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcm
Serie6913..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl7100 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r16100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17400 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an