Rillenkugellager NSK 6900VV, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Dünnringlager 69…DD

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6900VV
Rubix:999180600080510
Hersteller:6900VVCM J NS7S5
EAN:0029176030512
6900 VV (NSK) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6900 VV (NSK) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NSK


Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, berührungsfreie Kunststoffdichtung auf beiden Seiten des Lagers

Stärken

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Anwendungen

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcm
Serie6900..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl32000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1270 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2700 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an