Zubehör für Druckluftaufbereitung SMC KT-VBA20A-1

Ersatzdichtungssatz

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KT-VBA20A-1
Rubix:999250507000655
EAN:3618036023299
KT-VBA20A-1 Service-Set für Druckverstärker
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typvba booster regulator
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KT-VBA20A-1 Service-Set für Druckverstärker


Die Spezialregler-Serie VBA ist ein Druckverstärker, der Geld und Energie spart, indem er den Hauptleitungsdruck bis um das Zweifache erhöht. Der Booster-Regler erhöht, wenn er an die Luftleitung angeschlossen ist, den Druck bis um das Zweifache und der Hauptluftversorgungsdruck kann niedrig eingestellt werden. Die gewünschte Druckerhöhung lässt sich leicht einstellen.
Maintenance Kit

Stärken

•-Erhöht den lokalen Leitungsdruck ohne zusätzlichen Strombedarf
2 bis 4-facher Druckanstieg
Einfache Einstellung des Ausgangsdrucks
Verbesserte Leistung gegenüber früheren Bauformen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht99 g
Typvba booster regulator
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84813099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,95 exkl. MwSt.
/ Einheit
114,62 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times