Ventile - Zubehör / Ersatzteil Festo FBSD-GD-9
FBSD Steckverbinder für Ventilinseln
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Festo:FBSD-GD-9
Rubix:160000000579437
Hersteller:18495
EAN:4052568002947

Dokumente
Produktdetails : FBSD-GD-9 Steckdose
Plug socket FBSD-GD-9 For fieldbus Connection to valve and valve/sensor terminals. Permissible cable diameter=8 - 9,5 mm, Based on the standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Assembly Position=Any, Operating voltage range AC=<= 250 V, Operating voltage range DC=<= 250 V
Steckdose FBSD-GD-9 für Feldbusanschluss an Ventil- und Installationsinseln. Zulässiger Kabeldurchmesser=8 - 9,5 mm, Basierend auf Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich AC=<= 250 V, Betriebsspannungsbereich DC=<= 250 V
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26,3 g |
| Typ | fbsd |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 16,85 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 20,56 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden