Wartungsgerät-Kombination SMC AC40-F04E-B

Filter für Regler der Serie AW-A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AC40-F04E-B
Rubix:999210503000116
EAN:3618035602037
AC40-F04E-B Wartungseinheit
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 bspp ''
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AC40-F04E-B Wartungseinheit


Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt und durch die AC-B-Serie ersetzt. Die kostengünstige, sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, die Kombination von Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Diese Serie, die in 8 verschiedenen Größen erhältlich ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten, spart Energie und bietet einen höheren Durchsatz. Durch die einfache Montage und Wartung werden Ausfallzeiten reduziert.
AC20-B bis AC60-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Regler + Druckluftöler

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1427 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 bspp ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Werkstoffbehälter: polycarbonat
Volumenstrom5000 l/min
Baugröße40
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,67 exkl. MwSt.
/ Einheit
156,98 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times