Öler SMC AL20-F02B-A

Filter Regler Serie AW-A

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AL20-F02B-A
Rubix:999221223065022
EAN:3618030246717
AL20-F02B-A Öler
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffploycarbonatwanne
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 ''
Volumenstrom15 l/min
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AL20-F02B-A Öler


Der modulare Öler der AL-A-Serie bietet eine sorgfältige Schmierung der vorgeschalteten Geräte. Der Öltropfen kann je nach Bedarf eingestellt werden. Der NAL3000-6000 kann nachgefüllt werden, wenn er unter Druck steht. Durch den modularen Aufbau der AL-A-Serie kann sie an andere Luftaufbereitungsgeräte von SMC angeschlossen werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x115x40 mm
Bruttogewicht200 g
Werkstoffploycarbonatwanne
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 ''
Volumenstrom15 l/min
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,09 exkl. MwSt.
/ Einheit
42,81 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times