Öler SMC AL30-F03-R-A

Filter Regler Serie AW-A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AL30-F03-R-A
Rubix:999220314007896
AL30-F03-R-A Öler
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffploycarbonatwanne
Gewindedurchmesser (Zoll)g3/8 ''
Volumenstrom40 l/min
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AL30-F03-R-A Öler


Series AL-A modular style lubricator provides accurate lubrication of downstream equipment. The oil drop rate is adjustable depending on equipment requirements. The AL-A modular design allows connection with other SMC air preparation equipment.
AL10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Druckluftöler

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht240 g
Werkstoffploycarbonatwanne
Gewindedurchmesser (Zoll)g3/8 ''
Volumenstrom40 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,29 exkl. MwSt.
/ Einheit
51,59 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times