Filterregler Norgren B92G-NNK-QT1-RMG
Filterregler, 5my, 0.3-10bar, Modul
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norgren:B92G-NNK-QT1-RMG
Rubix:160000001760344

Dokumente
Produktdetails : B92G-NNK-QT1-RMG Filterregler, 5my, 0.3-10bar, Modul
FILTERREGLER 5 MY 0,3-10 MODUL
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 6,35 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times
