Wartungsgerät-Kombination SMC AC30A-F02-B

Filterregler + Mikrometerfilter Serie AC-A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AC30A-F02-B
Rubix:999220310007682
EAN:3618035602778
AC30A-F02-B Wartungseinheit
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 bspp ''
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AC30A-F02-B Wartungseinheit


Dieses Produkt wird eingestellt und durch die Serie AC-B ersetzt.Die kostengünstige und sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, die Kombination von Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Diese Serie, die in 8 verschiedenen Größen erhältlich ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten, spart Energie und bietet höhere Durchflussraten. Ihre einfache Montage und Wartung reduziert die Ausfallzeiten.
AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht641 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 bspp ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Volumenstrom1500 l/min
Baugröße30
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,14 exkl. MwSt.
/ Einheit
101,43 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times