Wartungsgerät-Kombination Festo FRC-1/8-D-7-MINI

FRC Wartungseinheit

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Festo:FRC-1/8-D-7-MINI
Rubix:160000000585484
Hersteller:162754
EAN:4052568132668
FRC-1/8-D-7-MINI Wartungseinheit
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : FRC-1/8-D-7-MINI Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-1/8-D-7-MINI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungseinheit FRC-1/8-D-7-MINI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht846 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom800 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,20 exkl. MwSt.
/ Einheit
228,38 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times