Zubehör für Druckluftaufbereitung Festo FRM-D-MIDI

FRM-Verzweigungsmodul

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Festo:FRM-D-MIDI
Rubix:160000000586464
Hersteller:170685
EAN:4052568013080
FRM-D-MIDI Abzweigmodul
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typfrm-verzweigungsmodul
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : FRM-D-MIDI Abzweigmodul


Verzweigungsmodul FRM-D-MIDI Pneumatischer Verteiler mit 4 Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeit für Zusatzmodule, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindestift. Montageposition=beliebig, Konstruktionsaufbau=Verzweigungsmodul, Betriebsdruck=0 – 16 bar, Standard-Nenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1-> 2=8200 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Edelgase)
Abzweigmodul FRM-D-MIDI Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=8200 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x65x60 mm
Bruttogewicht287 g
Typfrm-verzweigungsmodul
HerkunftslandHU
Zolltarifcode79070000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,02 exkl. MwSt.
/ Einheit
76,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden