Kurvenrolle Nadella FRN32EI
Führungsrolle konzentrisch Nadella
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Nadella:FRN32EI
Rubix:160000000409923

Technische Zusammenfassung
| Breite | 52 mm |
|---|---|
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Dokumente
Produktdetails : FRN32EI (NAD) Führungsrolle
Roller drive roller with lubrication hole only on the head side, outer ring shaped to slide on FS and FSH drive profiles; Complete with nut and washer DIN439B.
Stärken
High load capacity
Anwendungen
Heavy loads
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Breite | 52 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Serie | frn |
| Dyn. Tragzahl | 5600 N |
| Norm | din 439b |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2030 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 950 N |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 91,70 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 111,87 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden