Referenzen
Igus:GSM-2528-30
Rubix:160000000454665


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : GSM-2528-30 Gleitlager iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 5,39 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 6,57 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times