Zylindrische Buchse Igus MFM-1824-30

Gleitlager mit Bund iglidur M250

Siehe technische Informationen
Referenzen
Igus:MFM-1824-30
Rubix:160000000455132
MFM-1824-30 Gleitlager mit Bund iglidur M250
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFM-1824-30 Gleitlager mit Bund iglidur M250


Iglidur M250 Gleitlager für Einsatzorte mit hohem Verschmutzungsgrad, niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten, Kantenbelastung, hervorragende Schwingungsdämpfung, schlagzäh, für dicke Wandstärken nach DIN 1850.
Iglidur M250 Gleitlager für Einsatzorte mit hohem Verschmutzungsgrad, niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten, Kantenbelastung, hervorragende Schwingungsdämpfung, schlagzäh, für dicke Wandstärken nach DIN 1850.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite30 mm
Werkstoffkunststoff
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,39 exkl. MwSt.
/ Einheit
5,36 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times