Ventile - Zubehör / Ersatzteil Parker PS1-E116

Hannifin 3/2-Wege-Basisventil, Elektro-Pneumatisch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:PS1-E116
Rubix:170000000322473
PS1-E116 3/2-Wege-Basisventil, Elektro-Pneumatisch
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PS1-E116 3/2-Wege-Basisventil, Elektro-Pneumatisch


The PS1E series valve is an internal air piloted stacking style with plug-in coils. Available valve functions are 3/2, and 5/2 single and double solenoid.  Each valve is individually wired with a separate conductor. Surge suppressors with an indicating LED are available and are mounted between the coil and the valve body. Internal pilot operation means the supply pressure on the #1 port is directed to the end of the valve where the solenoid operator, when actuated, allows the supply pressure to pass, which is then applied to the piston to shift the spool.  

Markets
• Miscellaneous Processing
• Factory Automation

Features/Benefits
• Various manual override
• Voltages ranges
• High flow
• Low power
• Mobile version
• Food version

Applications
• Valve piloting
• Small actuator piloting
• Blowing

Betätigungsart: Magnetluftbetätigt
Gehäusematerial: Glasgefülltes Polyamid
Abteilung: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Feldbus Protokoll: n/a
Funktion: 3/2 Wege normal geschlossen
Eingangsspannung: 12 bis 48VDC, 120/240VAC
Schmiermittel: Geölte oder ungeölte Luft
Maximale Durchflussrate: 0,16, n/a
Medium: Luft
Minimale Durchflussrate: 0,14
Minimaler Betriebsdruck: 40
Montageart: Stapelung
Nenndurchflusskoeffizient: n/a
Anzahl der Verteilerausgänge: n/a
Anzahl der Anschlüsse: 3
Anzahl der Positionen: 2
Betriebstemperatur: -15 bis +60, +5 bis +140
Override-Funktionalität: Nicht-verriegelnde und verriegelnde manuelle Überbrückung
Anschlussgröße: 6mm
Anschlusstyp: Rohr-Steckanschlüsse
Anschlusstyp: Push-in Ø 6mm
Stromverbrauch: 1,2W, 1,6VA
Druckstufe: 40 bis 120, 3 bis 8,2
Dichtungsmaterial: Ventilteller: Polyurethan | Dichtungen: Nitril (Buna N)
Serie: Elektropneumatisches Modul
Spezifikationen Met: n/a, IP20
Ventiltyp: -

Technische Informationen


Attribute
Typsolenoidventil
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,92 exkl. MwSt.
/ Einheit
92,62 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times