Schrägkugellager FAG HCM71907-C-T-P4S-UL-XL, Außendurchmesser: 55 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm
High Speed Spindle Bearing
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
FAG:HCM71907-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210415049625
Hersteller:0961850150000




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails :
High speed spindle bearing HCM719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 17°, with ceramic balls, restricted tolerances.
Anwendungen
Motor Spindles
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4350 N |
| Serie | 719 |
| Käfig | phenolharz |
| Grenzdrehzahl | 67000 rpm |
| Winkel | 17 ° |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden