Präzisions-/ Spindellager FAG XCB7016-EDLR-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCB70..-EDLR-T
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:XCB7016-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:170000000150092
Hersteller:0388234890000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails :
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 690 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | xcb70 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 37500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 61000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden