Präzisions-/ Spindellager FAG XCB71916-EDLR-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 16 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCB719..-EDLR-T

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
FAG:XCB71916-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:170000000120282
Hersteller:0387715860000
EAN:4026677645135
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails :


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht295,33 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriexcb71
Käfigplastik
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an