Präzisions-/ Spindellager FAG HCS7012-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:HCS7012-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380612
Hersteller:0384391820000
EAN:4012801483254
HCS7012-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager (Hyb.) FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HCS7012-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager (Hyb.) FAG


Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht412 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriehcs70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r8700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18600 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
434,37 exkl. MwSt.
/ Einheit
529,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an