Präzisions-/ Spindellager FAG HC7003-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:HC7003-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380641
Hersteller:0191784680000
EAN:4012801483919
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41,6 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Seriehc70..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r1830 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2650 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,06 exkl. MwSt.
/ Einheit
216,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an