Präzisions-/ Spindellager FAG HC7007-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:HC7007-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380645
Hersteller:0191785300000
EAN:4012801484084
HC7007-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC7007-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht148 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Seriehc70..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r5850 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6400 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,70 exkl. MwSt.
/ Einheit
254,61 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an