Präzisions-/ Spindellager FAG HC7011-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:HC7011-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381028
Hersteller:0384669290000
EAN:4012801616379
HC7011-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC7011-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht375,34 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriehc70..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r13200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12900 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,56 exkl. MwSt.
/ Einheit
417,92 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an