Präzisions-/ Spindellager FAG HC7017-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 22 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HC7017-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381041
Hersteller:0219376480000
EAN:4012801735285


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails :
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 614,90 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 750,18 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden