Präzisions-/ Spindellager FAG HC7020-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HC7020-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381045
Hersteller:0384672080000
EAN:4012801735421


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails :
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1234 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 31500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 818,58 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 998,67 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times