Präzisions-/ Spindellager FAG HC71900-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 6 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HC71900-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381602
Hersteller:0191788320000
EAN:4026677551849

Produktdetails :
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hc719..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 148,51 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 181,18 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden