Präzisions-/ Spindellager FAG HC71902-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
FAG:HC71902-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381050
Hersteller:0384673050000
EAN:4012801735599
HC71902-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : HC71902-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15,8 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Seriehc719..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r730 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2550 N
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,73 exkl. MwSt.
/ Einheit
200,97 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an