Präzisions-/ Spindellager FAG XCS71910-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
FAG:XCS71910-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381577
Hersteller:0385852780000
EAN:4026677528483
XCS71910E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : XCS71910E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht128 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriexcs719..-e-t-p4s
Statische Tragzahl, radial - C0r5800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14300 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an