Präzisions-/ Spindellager FAG XCS71911-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 13 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
FAG:XCS71911-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381615
Hersteller:0387174920000
EAN:4026677557643
XCS71911-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : XCS71911-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht190 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Seriexcs719..-e-t-p4s
Statische Tragzahl, radial - C0r7700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18800 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
744,52 exkl. MwSt.
/ Einheit
908,31 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an