Präzisions-/ Spindellager FAG HSS7001-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HSS7001-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381088
Hersteller:0191848160000
EAN:4012801616430

Produktdetails :
Spindellager HSS70..-C angestellt, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager HSS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 960 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2450 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 103,77 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 126,59 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden