Präzisions-/ Spindellager FAG HCM7013-C-T-P4S-UL-XL, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HCM7013-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079559
Hersteller:0926238910000
EAN:4054369824490


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails :
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hcm70..-c-t-p4s-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 446,71 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 544,98 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden