Kegelrollenlager NSK 30208J, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 19.75 mm
Kegelrollenlager 302
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:30208J
Rubix:999180300058392
Hersteller:HR30208J 5
EAN:00029176000881


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 19,75 mm |
Produktdetails : 30208 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager sind so konstruiert, dass die Scheitelpunkte der Kegel, die durch die Laufbahnen von Kegel und Topf gebildet werden, und die Kegelrollen alle in einem Punkt auf der Achse des Lagers zusammenfallen. Wenn eine Radiallast aufgebracht wird, tritt eine axiale Kraftkomponente auf; daher ist es notwendig, zwei Lager gegenüberliegend oder eine andere Mehrfachanordnung zu verwenden. Unter den metrischen Kegelrollenlagern mit hoher Tragfähigkeit (HR-Serie) haben einige Lager die Basisnummer mit dem Suffix J, um den Spezifikationen der ISO für den Durchmesser der rückseitigen Laufbahn, die Topfbreite und den Druckwinkel zu entsprechen. Daher sind der Konus und der Topf von Lagern mit der gleichen Basisnummer mit dem Zusatz J international austauschbar.
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 19,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times