Kegelrollenlager Timken 19283X, Außendurchmesser: 71.999 mm | Innendurchmesser: 35.001 mm | Breite: 14.288 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:19283X
Rubix:999200400083178
Hersteller:100028560
EAN:0053893200569
19283X (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35,001 mm
Außendurchmesser71,999 mm
Breite14,288 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19283X (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung130,2 g
Innendurchmesser35,001 mm
Außendurchmesser71,999 mm
Breite14,288 mm
Lagerspielcn
Serie19000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager17,018 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r57800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50700 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an